ハンマーキャスター

ネジ込み式 415EA 自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付

※代表画像です
 
注文コード
02212314
品番
415EA-R50
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥423

 

●形状: 
自在車S  
●型式: 
415EA自在車  
●ブレーキ: 
付き  
●材質(車輪): 
ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入  

●車輪幅(mm): 
20  
●金具仕上: 
クロームメッキ(ハンドルはユニクロームメッキ)  
●車輪No.: 
425G  
●旋回半径(mm): 
58  
●取付高H(mm): 
68  
●軸長L(mm): 
35  
●ねじ寸法T(mm): 
M12×1.75  
●偏芯E(mm): 
21  
●許容荷重(daN): 
30  
●車輪径D(Φmm): 
50  
●RED BOOKVol4ページ: 
1464  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

六角ボルト(ステンレス) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:77

¥600〜

平ワッシャー(ステンレス)

ノーブランド

商品点数:12

¥600

タッピングスプレー

MonotaRO

商品点数:1

¥420

平ワッシャー(鉄/ユニクローム)

ノーブランド

商品点数:12

¥400

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34