間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ハンマーキャスター

415E 自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付

※代表画像です
 
取扱い終了 
注文コード
02212427
品番
415E-R85
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。  

●形状: 
自在  
●型式: 
415E自在車  
●ブレーキ: 
付き  
●車輪径(Φmm): 
85  
●材質(車輪): 
ゴム  
●車輪幅(mm): 
27  
●金具仕上: 
クロームメッキ(ハンドルはユニクロームメッキ)  
●穴径P(Φmm): 
8.8  
●取付寸法X×Y(mm): 
82×40  
●取付座A×B(mm): 
100×58  
●偏芯(mm): 
28  
●車輪No.: 
425E  
●旋回半径(mm): 
74  
●許容荷重(daN[kgf]): 
50[51.0]  
●取付高H(mm): 
103  
●偏芯E(mm): 
28  

代替相当品
02212427
415E-R85
07352782
415E-R85
ハンマーキャスター
415E 自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付
1個 ¥881 注文コードが変更になりました。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

420G 自在車(ゴム一体車輪)

ハンマーキャスター

商品点数:6

¥94〜

ステンレス 長ニップル

吉年

商品点数:42

¥151〜

安全メガネ

MonotaRO

商品点数:1

¥298

防錆潤滑剤

MonotaRO

商品点数:1

¥255

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34