ハンマーキャスター

※代表画像です
|
¥228
|
- ●形状:
- 自在車
- ●型式:
- 420G自在車
- ●ブレーキ:
- なし
- ●車輪径(Φmm):
- 65
- ●材質(車輪):
- ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
- ●タイプ:
- ゴム車輪
- ●車輪幅(mm):
- 26
- ●金具仕上:
- クロームメッキ
- ●取付寸法X×Y(mm):
- 55×42
- ●取付座A×B(mm):
- 70×58
- ●車輪No.:
- 425G
- ●旋回半径(mm):
- 55
- ●許容荷重(daN[kgf]):
- 40[40.8]
- ●取付高H(mm):
- 80
- ●偏芯E(mm):
- 21
- ●許容荷重(daN):
- 40
- ●車輪径D(Φmm):
- 65
- ●取付穴径P(Φmm):
- 8.8
- ●総合カタログVol13ページ:
- 266
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1444
- ●自動車・トラック用品カタログVol1ページ:
- 308