ハンマーキャスター

※代表画像です
- ●形状:
- 固定車
- ●型式:
- 420R固定車
- ●ブレーキ:
- なし
- ●材質(車輪):
- ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
- ●車輪幅(mm):
- 26
- ●金具仕上:
- クロームメッキ
- ●取付寸法X×Y(mm):
- 55×28
- ●取付座A×B(mm):
- 70×47
- ●車輪No.:
- 425G
- ●取付高H(mm):
- 90
- ●偏芯E(mm):
- -
- ●許容荷重(daN):
- 50
- ●車輪径D(Φmm):
- 75
- ●取付穴径P(Φmm):
- 8.8
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1444
- ●自動車・トラック用品カタログVol1ページ:
- 308