間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
キッツ

ブッシング(1段落ちタイプ) ネジ込み式管継手

※代表画像です
注文コード
02234145
品番
PB1-10A
内容量
1個
参考基準価格
¥270
単価(税別)
¥230

 

●特長: 
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系
(Ni-Crニッケル−クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採
用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni−8%、Cr−18%〕です。 寸法H(mm):13 寸法D(mm):3.5  

●形状: 
ブッシング(1段落ちタイプ)  
●呼び径(B): 
3/8  
●長さL(mm): 
18  
●高さH(mm): 
13  
●寸法D(mm): 
3.5  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:53

¥600

ホースクランプ

MonotaRO

商品点数:19

¥87〜

六角ニップル ネジ込み式管継手

キッツ

商品点数:12

¥281〜

ラチェットコンビ

トップ工業

商品点数:15

¥1,268〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34