キッツ

※代表画像です
- ●特長:
- 耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系
(Ni-Crニッケル−クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採
用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni−8%、Cr−18%〕です。 寸法H(mm):32
- ●形状:
- キャップ
- ●呼び径(B):
- 1 1/2
- ●長さL(mm):
- 60
- ●高さH(mm):
- 32