間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
インペリアル

レバータイプチューブベンダー

注文コード
02270317
品番
364-FHA16
内容量
1丁
参考基準価格
¥70,000
単価(税別)
¥57,000

 

●特長: 
・インペリアル製のチューブベンダーで精度の高さ、使い勝手に定評があります。
・レバーハンドルを90°開いたところから曲げ始める為力もいらず、180°の曲げ加工も楽に行えます。
・壁ぎわでの曲げ作業に適しています。  

●用途: 
軟質銅管、アルミ、軟質鋼(OST)、薄肉管用  

●全長(mm): 
820  
●高さ(mm): 
198  
●質量(g): 
4760  
●適合チューブ外径(Φmm): 
254  
●曲半径(mm): 
88.9  
●適合チューブ外径(inch): 
1  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34