IS-A50B アングルベンダー IKURATOOLS(育良精機) 02273232

アングルベンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02273232 品番IS-A50B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100,000

現場での作業に欲しかった、低価格・携帯型アングル加工機。
ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、13 ton のハイパワーを発揮。ヘッドが360 °回転(無負荷時)するので作業性抜群。
作業を途中で中断する場合や非常時は、戻し弁レバー操作で、いつでもリターンOK 。
各アタッチメントは使い易さを追求。ノッチャー(A 50 V )は、1 台でV ノッチ・コーナーカットをこなす優れモノ。

曲げ能力(アングル)(mm)SS400:L50×50×t6、SUS04:L50×50×t4 質量(kg)5.5 トラスコ品番395-7705

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする