間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
カジメイク

オールマインドスーツ

   
取扱い終了 
注文コード
02331095
品番
3250
内容量
1セット(上下)
参考基準価格
¥6,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
スナップボタンで着脱可能な、メッシュライニング付きフード。
袖口を調節するアジャストタブ。
汗のムレやベタツキを防ぐジャケット&パンツ総裏メッシュ。
濡れては困る貴重品などを携帯できる、胸のフラップ付きポケット。
ジャケット裾を調整するスナップボタン仕様。
ジャケット裾からの雨の浸透を防ぐ、裾見返し仕様。  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●種別: 
レインスーツ  
●材質: 
PVCラミネート
上下総裏メッシュ付  

●色: 
パープル  
●サイズ: 
3L  
●胸囲(cm): 
102〜110  
●混率(%): 
ナイロン100
ライナー ポリエステル 100  

●身長(cm): 
175〜185  
●ウエスト(cm): 
94〜104  

代替相当品
02331095
3250
09156795
#3760
カジメイク
レインアルファ
1セット(上下) ¥2,980 デザインに違いがあります。色に違いがあります

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

クレ5-56

呉工業(クレ)

商品点数:3

¥328〜

長袖ツナギ C2009

WORK TOYO

商品点数:28

¥2,580

安全長靴

松元屋

商品点数:4

¥1,954

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34