カジメイク
- 注文コード
- 02331104
- 品番
- 3250
- 内容量
- 1セット(上下)
- 参考基準価格
- ¥6,000
- ●特長:
- スナップボタンで着脱可能な、メッシュライニング付きフード。
袖口を調節するアジャストタブ。
汗のムレやベタツキを防ぐジャケット&パンツ総裏メッシュ。
濡れては困る貴重品などを携帯できる、胸のフラップ付きポケット。
ジャケット裾を調整するスナップボタン仕様。
ジャケット裾からの雨の浸透を防ぐ、裾見返し仕様。
- ●注意:
- ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●種別:
- レインスーツ
- ●材質:
- PVCラミネート
上下総裏メッシュ付
- ●色:
- パープル
- ●サイズ:
- M
- ●胸囲(cm):
- 84〜92
- ●混率(%):
- ナイロン100
ライナー ポリエステル 100
- ●身長(cm):
- 160〜170
- ●ウエスト(cm):
- 72〜80