13041 ボンドG17 コニシ 02334087

 

13041 ボンドG17 コニシ 02334087
13041 ボンドG17 コニシ 02334087

ボンドG17

(256件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(170mL)
包装箱入
内容量1本(170mL)注文コード02334087品番13041
在庫数量:残り69点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。
速乾。
強力。
耐衝撃。
仮止不要。
用途広い。
作業性良好。
ゴム系多用途型として最も標準的。

用途
合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。
上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
成分クロロプレン系ゴム溶剤形淡黄色包装箱入特性耐衝撃改正建築基準法(JIS対応)JIS F★★★★建築基準法による使用量の制限なし、JIS A5549トラスコ品番103-3883タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木標準使用量130~160g/m2(片面あたり)改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
化学物質等安全データシート(SDS):(0.6MB)化学物質安全性参考資料:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:256
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: 様々な用途
操縦桿工房

ビニールレザー使途の貼り付けやプラ、アクリルの固定など汎用性が高く代表的な定番商品。強固な接着力が期待でき、また剥がす際には(条件にもよるが)溶剤を垂らし擦る事で簡単に剥がせる点も良い。

2025-08-04
用途: 色んな物の補修に

定番中の定番です。何かはがれた時にあると非常に便利。

2025-12-10
用途: いろんなメンテナンス
株式会社中国放送運輸・通信業

問題なく使用できる。効果も安定感抜群。ただし長期保存には向かないかもしれません。半年くらいで使い切ることが大切だと感じました。

2025-07-12
用途: 階段のすべり止めシートの固定
その他業種

老朽化が進んだ、階段のラバーすべり止めシートの剥がれを、当接着剤で固定、修繕をいたしました。しっかり固定され、安全第一と高く評価されました。

対象商品 : 02334087
2025-06-20
用途: 材料の接着
建設業・工事業

いつも使っているので特に変わりはないです。
少し硬い感覚があります。

2025-04-10
用途: 商品の修理作業に使用

皮革物などの修理作業し使用しており、付着度もなかなか良い。

対象商品 : 00633026
2025-04-05
用途: ゴム足固定。
有限会社平井電設

ゴムの接着にはコレ。モノタロウブランドでも出ていますが、容量が多いのでチビチビ使うにはこのサイズがベスト。

対象商品 : 02334114
2025-02-24
用途: 取っ手が壊れたのでくっつけた
飲食業

すぐについた 細いのでブレなくて使いやすい
液漏れも無かったので良かった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
02334087:ボンドG17
05836521:ボンド G17Z
2つの違いは?
回答:
G17:チューブ入り
G17Z:缶入り
と容器が異なっておりますが、同用途にご使用頂けます。
3が参考にしています
2011-09-27

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする