間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
東亜合成

ゴム・プラスチック用(#201)

注文コード
02334516
品番
AA-201-S
内容量
1箱(20g×25本入)
参考基準価格
¥33,000
単価(税別)
¥19,358

 

●特長: 
25本入りのお徳用タイプ。
主としてゴム、プラスチックの接着に適しています。工場の流れ作業には最適。 容量:20g 用途例:ゴム、プラスチック 摘要:25本ケース入り  

●用途例: 
ゴム、プラスチックの接着  
●危険等級: 
危険物等級III  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第三石油類  
●危険物の含有量: 
2000L  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0804  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34