間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
信越化学工業

一液型RTVゴム

※代表画像です
注文コード
02335051
メーカー品番
KE45100TM
内容量
1本(100g)
参考基準価格
オープン
9月28日より価格改定を予定しております。新価格は777円となります。
単価(税別)
¥712

 

●特長: 
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。  

●用途: 
接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用  

●仕様: 
一般用  
●注意: 
※硬さ、切断時伸び、引張り強さは23℃/50%RH7日後の測定値です。  

●適合: 
被着体-ガラス
・ガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル
被着体-石材
・大理石(但しプライマーMTを使用)
・スレート(但しプライマーMTを使用)
・モルタル(但しプライマーMTを使用)
・コンクリート(但しプライマーMTを使用)
被着体-金属
・アルミニウム・ステンレス・鉄・銅・すず・クローム
・ニッケル(但しプライマーCを使用)
・トタン・ブリキ
被着体-塗装パネル
・アクリル焼付け(但しプライマーCを使用)
・メラミン塗装
被着体-ゴム
・シリコーンゴム
被着体-プラスチック
・硬質塩ビ・66ナイロン
・アクリル(但しプライマーTを使用)
・ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)
・ABS(但しプライマーU、Tを使用)・エポキシ・ポリエステル・フェノール
・ウレタン(但しプライマーCを使用)  

●液色: 
クリヤー  
●破断伸度(%): 
350  
●比重: 
1.05(23℃時)  
●体積抵抗率(Ωcm): 
5T  
●絶縁破壊電圧(kV): 
23(1mm圧測定時)  
●指触乾燥時間(分): 
6  
●硬さ(デュロメータA): 
30  
●引張強度(MPa[kgf/cm2]): 
2.0[20]  
●硬化方式: 
脱オキシムタイプ  
●外観: 
ペースト状  
●熱伝導率(W/mk): 
0.21  
●比誘電率 50Hz: 
3.0  
●誘電正接 50Hz: 
5×10-3  
●引張せん断接着強さ(MPa): 
1.0(アルミ)  
●RED BOOKVol3ページ: 
373  
●総合カタログVol13ページ: 
071  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

45度両口めがねレンチ

スーパーツール

商品点数:37

¥950〜

ニュースパイラルタップ メートルねじ

ヤマワ(YAMAWA)

商品点数:75

¥475〜

アロンアルファ

東亜合成

商品点数:3

¥715〜

VベルトA形 (レッド)

バンドー化学

商品点数:97

¥576〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧