間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スリーボンド

液状ガスケット1215

 
注文コード
02335383
品番
TB1215-250
内容量
1本(250g)
参考基準価格
¥2,210
単価(税別)
¥1,663

 

●特長: 
汎用液状ガスケット。
耐エンジンオイル性良好
耐ギヤオイル性良好
銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの“もれ”を防止します。  

●用途: 
その他一般シール剤  

●種類: 
無溶剤タイプ(シリコーン系)  
●使用温度範囲(℃): 
-60〜200(250)  
●液色: 
灰色ペースト状  
●主成分: 
シリコーン  
●比重: 
1.55(25℃)  
●伸び(%): 
320(硬化後)  
●引張強度(MPa[kgf/cm2]): 
1.5(15)(硬化後)  
●硬度(JIS A): 
45(硬化後)  
●粘度(25℃)(Pa・s[P]): 
20(200)  
●剪断接着力 MPa[kgf/cm2]: 
0.8(8)(硬化後)  
●反応形態: 
脱オキシム  
●表面乾燥時間(min): 
60  
●スランプ流動性: 
流動性  
●取り外し性: 
良  
●硬化時耐圧性MPa[kgf/cm2]: 
25℃:10(100)以上
80℃:10(100)以上
150℃:10(100)以上  

●未硬化時耐圧性MPa[kgf/cm2]: 
クリアランス0.1mm:0.07(0.7)
クリアランス0.2mm:0.05(0.5)
クリアランス0.5mm:0.01(0.1)  

●危険物の種別: 
非危険物  
●危険物の品名: 
指定可燃物(可燃性固体類)  
●RED BOOKVol3ページ: 
380  
●総合カタログVol13ページ: 
72  
●RED BOOKVol4ページ: 
429  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
33  

その他関連商品

02336467
79040ガスケットリムーバー

ヘンケル

79040

1本(420mL)

¥2,672

09144676
ガスケットリムーバー3911D

スリーボンド

TB3911D

1本(420mL)

-

¥1,646

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

深溝玉軸受 6200番台 ZZ

エヌティーエヌ(NTN)

商品点数:65

¥166〜

深溝玉軸受 6200番台

エヌティーエヌ(NTN)

商品点数:92

¥160〜

ペネトンA

タイホーコーザイ

商品点数:1

¥670

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:7

¥100〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 自動車のトランスミッションやエンジンのオーバーホール時に必ず使用します。
シール性能が高くとても信頼できる商品です。少しクリアランスが大きめの隙間(1mm〜2mm)でも硬化すれば確実にシール出来るのもいい点です。
*チューブを巻き取る金具が入っていれば皿にいいのですが・・・。
カードック34 様(愛媛県) [2007-07-10]

用途: エンジンOH時
少量サイズもあっていいと思います。
Auto Parts Boutique Final Company 様(兵庫県) [2006-05-31]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34