間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

ミニ筆セット用 丸筆

注文コード
02441521
メーカー品番
251004
内容量
1本
参考基準価格
¥60
単価(税別)
¥37

 

●特長: 
ホビー・塗装・タッチアップに便利なミニ筆セット。  

●寸法(mm): 
2.5  
●全長(mm): 
180  
●サイズ: 
bS  
●毛丈(mm): 
12  
●RED BOOKVol3ページ: 
335  
●総合カタログVol13ページ: 
064  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ストレートドリル

YG-1

商品点数:99

¥1,122〜

ミニ筆セット用 平筆

ノーブランド

商品点数:4

¥80〜

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧