扶桑精機
- ●特長:
- 霧化エアとピストン作動エアが共通式です。
大型、一般仕様
一般自動塗装用大型
アルミ合金製ボディ
- ●質量(g):
- 600
- ●口ノズル径(mm):
- 1.5
- ●パターン開き(mm):
- 480 (吹付距離 300mm)
- ●吹付パターン:
- 丸吹/平吹 両用
- ●空気消費量(L/min):
- 155 (0.3MPa)
- ●外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm):
- 122×61×80
- ●粒径(μm):
- 8〜80 (吹付距離 200mm)
- ●使用エアー圧力(MPa):
- 0.3以上
- ●噴出量(mL/min):
- 0〜550