扶桑精機
- ●特長:
- 霧化エアとピストン作動エアが共通式です。
細かい霧をスプレーする場合に適しています。
構造もシンプルで扱いやすい為、もっとも広い用途でご利用できます。
スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます
- ●用途:
- 塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用できます。
- ●質量(g):
- 280
- ●口ノズル径(mm):
- 1.3
- ●パターン開き(mm):
- 400 (吹付距離 300mm)
- ●吹付パターン:
- 丸吹/平吹 両用
- ●空気消費量(L/min):
- 100 (0.29MPa)
- ●粒径(μm):
- 16 (吹付距離 200mm)
- ●使用エアー圧力(MPa):
- 0.2〜0.5
- ●噴出量(mL/min):
- 0〜360 (重力落差 1m)
- ●液入口:
- G1/8
- ●エア入口:
- G1/8