間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
パナソニック(Panasonic)

ハイライト 40W形

 
注文コード
02443655
品番
FL40SS・W/37
内容量
1箱(25本入)
参考基準価格
¥14,500
単価(税別)
¥5,980

 

●特長: 
色温度4200Kで、生き生きとした活気ある雰囲気を演出するニュートラルな光色。
グロースタータ形の蛍光灯「ハイライト」です。
一般タイプと消費電力を減少させる(National比)節電タイプがあります。  

●適合: 
グロースタータ:FG-4P
電子点灯管:FE4P  

●種別: 
40W省電力形  
●色: 
白色  
●種類: 
直管蛍光灯  
●電流(A): 
0.41  
●管径(Φmm): 
28  
●口金: 
G13  
●点灯形: 
グロースタート形  
●全光束(Lm): 
3100  
●定格ランプ電力(W): 
37  
●管長(mm): 
1198  
●定格平均寿命(時間): 
12000  
●総合カタログVol13ページ: 
304  
●RED BOOKVol4ページ: 
1608  

その他関連商品

02443813
グロースタータ

NEC

FG-4P

1箱(25個入)

¥2,150

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

グロースタータ

NEC

商品点数:3

¥2,150〜

ハイライト 40W形

パナソニック(Panasonic)

商品点数:2

¥6,300

点灯管(グロースタータ)

ノーブランド

商品点数:1

¥1,600

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 会社内の蛍光灯に私用しています。作業する製造現場が広いので、たくさん使用しております。
Nationalの蛍光灯は他メーカーより長持ちすると感じますが、価格が高いのが難点でした。
Monotaroだと他社より安く、また短納期なのでたいへん助かります。
木下電子工業株式会社 様(京都府) [2006-05-09]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34