間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日立ライティング

一般照明用電球<ソフトシリカ>15%省電力形

※代表画像です
注文コード
02443996
メーカー品番
LW100V51W
内容量
1個
参考基準価格
¥170
通常価格単価(税別)
¥72¥68
特価

 

●種別: 
60W省電力形  
●全長(mm): 
110  
●種類: 
シリカ電球  
●口金: 
E26  
●外径(Φmm): 
60  
●全光束(Lm): 
810  
●定格寿命(時間): 
1000  
●定格ランプ電力(W): 
51  
●ガラス仕上: 
ホワイト  
●RED BOOKVol3ページ: 
1185  
●総合カタログVol13ページ: 
306  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,776〜

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665

マクセル アルカリ乾電池

日立マクセル

商品点数:1

¥100

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥315〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 工場内電灯 スタンドの明かり
使用の不満ではありません、納品時箱内のこと 無造作にただ入ってるだけでプチプチ梱包など一切ないのです。一個粉々に割れていました。81円の商品ですけどもう少し梱包に注意してもらいたい。
有限会社内田プレス型製作所 様(東京都) [2007-12-27]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご迷惑お掛けしまして申し訳ございません。
今後は、商品に応じた梱包形態に注意を払って参ります。

用途: 屋内証明用。
兎に角、価格面でのパフォーマンスが素晴らしい!
溝口工業 様(千葉県) [2007-05-21]

用途: 現場作業で床下にもぐり点検を行うときに使用します。
必ず使うもの(消耗品)なので継続的に掲載して欲しい。箱売りだと助かる。1セット30個入りなど・・・。
他の電球と比べ値段が安いだけですぐ球が切れるということがないことが利点。
中村化学工業株式会社 様(東京都) [2006-03-18]


キャンペーン一覧