アイ・ティー・ダブリュー・インダストリー
- ●特長:
- デブコンAの4倍以上の速さで硬化する速硬化タイプ。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
- ●用途:
- 各種機械装置の亀裂や巣の充填。
パイプ、バルブ、フランジ、タンク接続部の漏れ止め。
鋳物の巣埋め等。
金属の接着、防蝕用接着。
タンク接続部の漏れ止め。
- ●仕様:
- 鉄粉、速硬化性、パテ状
- ●注意:
- ※16℃以下の場合、完全に硬化しないこともあるので、作業箇所の温度にご注意下さい。
- ●耐熱(使用限界)温度(℃):
- 100
- ●塗膜硬化時間:
- 1〜6mmの厚みの場合4時間/25℃
- ●比重:
- 2.3
- ●可使時間(分/25℃):
- 7〜8
- ●質量混合比:
- 主剤:硬化剤 7:1
- ●容量混合比:
- 主剤:硬化剤 5:2
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 433