工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
接着剤・補修材
>
配管関係
>
日本ヘルメチックス
>
ヘルメシール
日本ヘルメチックス
ヘルメシールNO.903
当日出荷とは
注文コード
02445082
品番
903(白色)
内容量
1本(150g)
参考基準価格
¥3,500
単価(税別)
¥2,625
数量:
●特長:
ステンレス・大口径・スプリンクラー配管等に最適な嫌気性配管用シール剤です。無溶剤タイプで、締め付けの時に潤滑性を発揮し、作業性を容易にします。水道法による水質基準に適合しています。
水・油・ガス・不凍液等に優れたシール効果を発揮する万能シール剤です。
●色:
白
●容器仕様:
チューブ
●比重:
1.3(25℃)
●危険等級:
危険等級V
●危険物の種別:
第四類
●危険物の品名:
第三石油類
●RED BOOKVol4ページ:
431
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ヘルメシールNO.903
日本ヘルメチックス
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF