間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
タイホーコーザイ

ソフトグリーススプレー

注文コード
02445222
品番
0109
内容量
1本(300mL)
参考基準価格
¥1,200
通常価格単価(税別)
¥820¥779
特価

 

●特長: 
ガスに溶解し難いため、泡立ち、飛び散りがほとんどありません。
浸透性・耐熱性にも優れています。
防錆力・耐水性に優れ、長期間潤滑効果を発揮します。  

●用途: 
チェーン、ギヤ等の金属同士の回転および摺動部の防錆潤滑。
水、蒸気、海水などがかかる回転部分、摺動部、高温下の潤滑浸透性を要求される箇所。  

●成分: 
特殊複合グリース(鉱油系)
イソパラフィン系溶剤
LPG
第二石油類150mL 危険等級V  

●種別: 
防錆潤滑グリース  
●耐熱性: 
200℃  
●耐荷重性能(MPa): 
0.90以上(曽田式四球法200rpm)  
●塩水噴霧: 
500時間以上  
●危険等級: 
危険等級V  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第二石油類  
●危険物の含有量: 
150ml  
●RED BOOKVol4ページ: 
394  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

チップ

トーキン

商品点数:3

¥8,222〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34