間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ルビコン

パワークッションボックスドライバー

※代表画像です
注文コード
02448555
品番
69-60
内容量
1本
参考基準価格
¥1,100
単価(税別)
¥571

 

●特長: 
トルクの出やすい、ストレートタイプのボックスドライバーです。  

●軸径(mm): 
5.0  
●全長(mm): 
222  
●色: 
黄  
●対辺(mm): 
6  
●軸長(mm): 
100  
●外径(Φmm): 
9  
●柄長さ(mm): 
122  
●RED BOOKVol4ページ: 
445  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

T形六角棒レンチ

KTC

商品点数:7

¥385〜

ギアレスコンビレンチ

HERO

商品点数:8

¥1,193〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34