間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
セメダイン

セメダイン スーパーX

注文コード
02460245
品番
AX-038
内容量
1本(20mL)
参考基準価格
¥500
単価(税別)
¥405

 

●特長: 
屋外使用に耐える抜群の耐久性。
万能に限りなく近づいた超多用途接着剤。
使い方は、ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。
安心の完全無溶剤。
衝撃や振動に強い弾性接着剤。強いのに柔らかいから、皮革やビニールの接着にも適しています。
驚きの耐熱性。(-60℃〜120℃)
耐水性。
耐衝撃性。
有機溶剤を含まないので嫌な臭いも少なく、100%固形分なので凹凸面への接着もOK。  

●用途: 
表札やプレートの接着に
靴やバッグ・自動車部品の接着に
金属、プラスチック、各種ゴム
透明なプラスチックの接着に  

●付属品: 
ヘラ  
●成分: 
変成シリコーン樹脂系  
●注意: 
※ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。
貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
吸湿する事で固まります。湿気を通さない材料同士の場合、効果的に接着できません。  

●色: 
クリア  
●RED BOOKVol3ページ: 
371  
●総合カタログVol13ページ: 
69  
●RED BOOKVol4ページ: 
419  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
32  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

インクタンク BCI-3e

Canon

商品点数:4

¥772〜

アルテコ 瞬間接着剤

アルテコ

商品点数:1

¥880

アロンアルファ

東亜合成

商品点数:3

¥715〜

インクタンク BCI-6

Canon

商品点数:8

¥790〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: はがれものの修理
革や布地などの接着にも弾力があり使いやすい
[2008-07-08]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34