間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
マキタ

補助タンク

注文コード
02507592
品番
A-10017
内容量
1個
参考基準価格
¥37,500
通常価格単価(税別)
¥28,130¥26,724
特価

 

●特長: 
エアコンプレッサに接続しエア容量を増大させます!圧力調整器付、軽量6.4kg!  

●その他: 
逆止弁付
接続可能コンプレッサ:AC700/AC7011/AC7001/AC9031/AC9021/AC9011/AC9001/AC2211/AC2201/AC1231・SP/AC1221・SP/(AC1211/AC1201)/AC3000(一般圧のみ)
AC9021/AC9031/AC2211/AC2201/AC1231・SP/AC1221・SP はカプラから直接接続して使用してください。  

●質量(kg): 
6.4  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34