間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
マキタ

エアコンプレッサー

注文コード
02507967
品番
AC700
内容量
1台
参考基準価格
¥92,000
通常価格単価(税別)
¥64,400¥61,180
特価

 

●特長: 
軽量12kg、ショルダーベルト付で サッと移動!
低騒音-69dB。
運転方式/圧力スイッチ式。
空気取出口/ 圧力調整器付 ワンタッチジョイント。  

●仕様: 
オイルレス  
●幅(mm): 
400  
●質量(kg): 
12  
●高さ(mm): 
432  
●奥行(mm): 
290  
●周波数(Hz): 
50/60共用  
●電流(A): 
13  
●電源(V): 
単相100  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
2000  
●タンク容量(L): 
5  
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 
0.96[9.8]  
●定格出力(kW): 
1240W(消費電力)  
●運転方式: 
圧力スイッチ式  
●空気取出口: 
圧力調整器付ワンタッチジョイント  
●吐出し空気量(L/min): 
70  
●最高圧力(MPa[kgf/cm2]): 
1.27[13]  
●RED BOOKVol4ページ: 
1050  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34