工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
>
ホイスト
>
マキタ
マキタ
小型ホイスト
5日以内出荷とは
注文コード
02510681
品番
TH60SP
内容量
1個
参考基準価格
¥86,800
通常価格
単価(税別)
¥81,013
¥76,962
数量:
●特長:
現場持込みが容易な小型・軽量タイプ!
●質量(kg):
9
●電流(A):
8
●電源(V):
単相100
●消費電力(W):
750
●揚程(m):
30
●定格荷重(kg):
60
●昇降速度(m/s):
0.47
●反復定格:
25%ED、150回/時間
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
小型ホイスト
マキタ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF