No.8511-DS2 防じんマスク No.8511-DS2 3M(スリーエム) 02511871

No.8511-DS2 防じんマスク No.8511-DS2 3M(スリーエム) 02511871
No.8511-DS2 防じんマスク No.8511-DS2 3M(スリーエム) 02511871
No.8511-DS2 防じんマスク No.8511-DS2 3M(スリーエム) 02511871
No.8511-DS2 防じんマスク No.8511-DS2 3M(スリーエム) 02511871
No.8511-DS2 防じんマスク No.8511-DS2 3M(スリーエム) 02511871

防じんマスク No.8511-DS2

(65件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10枚)注文コード02511871品番No.8511-DS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,520

クールフローバルブの採用により、呼気による熱やムレも排出する為、快適な作業を行えます。
ノーズクリップをM型にすることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減しています。ドッグイヤー形状は、カップ型マスクの縁にミミを付け、顔への密着性を高めるとともに、よりソフトな装着感が得られます。
ソフトインナーカバーウェブは、マスクの内側にソフトなフィルターを使用し、包み込むような肌触りを実現しました。

用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業国家検定合格番号TM28使用限度時間(h)27規格DS2S/L測定S種類使い捨て式質量(g)14.5TGK品番431-87-05-02トラスコ品番273-7744形状カップ型サイズレギュラータイプ使い捨て入数(枚)10頭ひもオーバーヘッドアズワン品番9-027-15ひもタイプお面式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02511871No.8511-DS2640776168511-DS2 NNo.8511-DS2 使い捨て防じんマスク 排気弁付き 3M(スリーエム) 64077616使い捨て防じんマスク 排気弁付き3M(スリーエム)1箱(10枚)
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:65
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02511871
2020-06-22
用途: 医療用として
医療・福祉・介護関連業

男性の着用ではフィット感.密着具合かなり良い。女性には少し大きいようです。常備していたN95マスクを再利用しながら診療していたので3MのDS2が購入でき本当に助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 02511871
2019-05-22
用途: 無料サンプル

以前、同じ3Mの[8805-DS2]を注文したことが有ったからなのか、
こちらの製品を無料サンプルとして勧められたので注文してみました。
これは外側に目の荒い不織布を用い、内側はかなり目の細かい不織布を、
その間にも中間的な物を挟んでいるようで、ダストの捕集力は高いようです。
外周部は熱溶着部が比較的幅広な面を作っており、マスクと顔の密着性を
高めているようですし、鼻の両脇を押さえるアルミ板もM字形の凝った作りで
効果的に空気漏れを防いでくれます。
ただ、顔に接する面にゴムひもを固定する金具が露出しているのは気になる部分です。
排気弁は従来の3M製品と同じ物で、確実に動作しています。
木屑や土埃の立つ現場で一日使ったところ、表面がうっすら土色になるほど汚れましたが、
内側は綺麗で鼻の穴の中が汚れる事はなかったので、性能はいいと思います。
リピートするかどうかは価格次第ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 02511871
2019-05-22
用途: 金属溶接部の切削仕上げ作業に用にマスクを使用しています
株式会社三友工研

従来使用していたものは肌に密着していたので口の周りとマスク周辺の水滴が着いてしまいました、休憩後再装着の際 再使用できなくて交換頻度が多かったです
この商品は空間があり息苦しいこともなく、
水滴が付く事もなく交換頻度も少なくて経済的です
これからも継続使用します。

対象商品 : 02511871
2019-08-29
用途: 塗装をするときに使用

前に、防じんマスクを無料で送られてきて、使用したところ、使用心地ともちもよいので、今回購入することにしました

対象商品 : 02511871
2019-05-20
用途: 粉塵のある場所で

今まで安物のマスクを使ってたのですが全然違うです。
とても快適で使いやすいです。
ただ、物はよくてもやはり価格の問題で
ちょっと使いにくくても安い方へ手が出てしまいますね。
高くて良いものは「ここぞ」というときの専用品になってます。
とにかく、この商品に関しては人にお勧めできる素晴らしマスクです。
一度は使ってみる価値はあるでしょう。

対象商品 : 02511871
2019-05-20
用途: 切削作業

安物にありがちな形状を維持しない鼻を押さえる金具部がこの商品はしっかりしているので鼻の隙間もしっかりサポートしている。全体の材質は肉厚のフワフワした感じ。フィット感も抜群でした。ゴムも生ゴムではなく綿が巻いてあるモノ。全体的にワンランク上の製品でした。

対象商品 : 02511871
2019-06-01
用途: 金属粉の処理、木材のサンディングなど
鉱業

サンプルでいただきました。
普段は他社製DS2(排気弁なし)を使っています。
機能やフィット感など大変満足です。が
ゴムが細く少しキツイように感じました。

対象商品 : 02511871
2019-05-30
用途: 塗装準備作業(サンダー掛け等)、塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

マスク機能は大変満足、吸うのも吐くのも今まで使ったものよりは大変良いです、満足です!た・だ・し!ゴムがきつすぎでくい込みがすごい、痛かったので一部切断してひも継ぎ足して使用しました。改良してほしい点はそこですが、あまり緩いとマスクの効果がなくなり、難しいところだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/625/
2023-03-22
質問:
PM2.5対応していますか?
回答:
対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06~0.1um

DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集

N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
2013-02-08

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする