3M

イヤープラグ

 
注文コード
02513007
品番
1270
内容量
1組(2個入)
参考基準価格
¥250
通常価格単価(税別)
¥230¥219
特価

 

●特長: 
JIS規格(JIS T8161 EP1)に適合した製品です。
耳栓の軸を持ち簡単に装着できます。
大中小の3つのフランジで、様々な耳管にぴったりフィットします。
洗って再使用できる素材です。
紛失防止用のひもは取り外しも可能です。
耳管に入る部分を触ることなく装着でき、手の汚れが付きにくく衛生的です。  

●種別: 
イヤープラグ(フランジタイプ)
ひも付き  

●NRR値: 
24  
●周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB): 
125/26.7/5.8
250/29.2/4.0
500/31.1/4.4
1000/31.6/3.8
2000/34.0/2.9
4000/36.3/3.4
8000/39.5/6.1  

●総合カタログVol13ページ: 
148  
●RED BOOKVol4ページ: 
740  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

耳栓(イヤープラグ)

3M

商品点数:1

¥50

布テープ

MonotaRO

商品点数:2

¥145〜

ボタン型酸化銀電池

MonotaRO

商品点数:1

¥230

簡易マスク(カップ型)

MonotaRO

商品点数:1

¥375

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 現場の騒音遮音
もう少し低価格なら買いたいと思います。
[2008-06-21]

満足度:
用途: 研削、研磨、溶接機使用時
プラグ部分は、洗っても拭けばすぐ乾くので気に入っています。ひもから外れてしまうのが残念です。複数入りのお得用を販売してほしい。
阿部金属製作所 様(東京都) [2008-02-11]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見頂きましてありがとうございます。
ひもが外れてしまうときがあるとのことで、メーカーに申し伝えます。

また、お徳用につきましてもなかなかご希望に添えずに申し訳ございません。検討させていただきます。採用が出来ない場合もございますので、ご了承いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。

用途: プレス作業・エアー掛け作業
遮音性が他タイプに比べ優れています。
株式会社カツシカ 様(東京都) [2006-06-29]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34