日本緑十字社
- ●特長:
- 適用範囲
この規格は、人への危害及び財物への損害を与える事故・災害を予防し、また、事故・災害の
発生などの緊急時に際して救急救護、避難誘導、防火活動などの速やかな対応ができるよう
に、安全に関する警告、指示、情報などを視覚的に明確に伝達表示する安全標識の一般的事
項について規定する。
JIS Z 9103・9104 1995
@色光を使用した標識については、この規格と相違がある場合は、個別規格によるものとする。
A道路標識令などの法規によって規定される標識については、その規定に従わなければならない。
- ●種別:
- 注意
- ●材質:
- ラミプレート
- ●サイズ:
- 400×300×1o
- ●文字内容:
- (放射能マーク入り)
- ●区分:
- JIS放射能