日本緑十字社

※代表画像です
- ●特長:
- レーザ製品の放射安全基準
適用範囲
この規格は、波長範囲が180nm〜1nmのレーザ製品及びレーザシステム
(以下、レーザ製品という。)から放射されるレーザ光(レーザ放射)
に対する安全基準について規定する。ただし、医用レーザ製品には
適用しない。
- ●TGK品番:
- 689-87-22-44
- ●種別:
- 注意
- ●材質:
- ラミプレート
- ●サイズ:
- 300×450×1mm
- ●文字内容:
- レーザ光線 (空白)
- ●区分:
- JISレーザ関係
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 752