工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全標識
>
サイン標識
>
騒音管理/粉塵対策標識
日本緑十字社
騒音管理標識
5日以内出荷とは
注文コード
02517462
メーカー品番
騒音-3A
内容量
1枚
参考基準価格
¥2,000
単価(税別)
¥2,000
数量:
●特長:
労働安全衛生規則〈第583条の2〉
(騒音を発する場所の明示等)(騒音障害防止用の保護具)
事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に
労働者を従事させる ときは、当該屋内作業場が強烈な
騒音を発する場所であることを労働者が容易に知ることが
できるよう、標識によって明示する等の措置を講ずるものとする。労働安全衛生規則〈第595条の2〉
事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく、当該保護具を使用しなければならない旨を、作業
●種別:
注意/場所
●材質:
ラミプレート
●形状:
標識
●サイズ:
300×450×1.5mm
●文字内容:
イヤーマフ着用 騒音管理区分V
●区分:
騒音管理
●フレーム色:
ピンク
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
騒音管理標識
日本緑十字社
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)