日本緑十字社
- ●特長:
- 労働安全衛生規則
第1編第2章第5節第18条
事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名およびその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
- ●種別:
- 情報
- ●材質:
- ラミプレート
- ●形状:
- 標識
- ●文字内容:
- 作業主任者一覧
- ●区分:
- 作業主任者の職務
- ●備考:
- ※両面シ−トテ−プ6枚付、3oΦ穴×4
- ●寸法(縦×横×厚さ)(mm):
- 600×450×1.5
- ●RED BOOKVol3ページ:
- 592
- ●総合カタログVol13ページ:
- 149
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 754