間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日本緑十字社

作業主任者の職務標識

注文コード
02517925
メーカー品番
職-1A
内容量
1枚
参考基準価格
¥3,300
単価(税別)
¥3,300

 

●特長: 
労働安全衛生規則
第1編第2章第5節第18条
事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名およびその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。  

●種別: 
情報  
●材質: 
ラミプレート  
●形状: 
標識  
●文字内容: 
第1種酸素欠乏危険作業に係る  
●区分: 
作業主任者の職務  
●備考: 
※両面シ−トテ−プ6枚付、3oΦ穴×4  
●寸法(縦×横×厚さ)(mm): 
600×450×1.5  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

安全管理関係ステッカー

ユニット

商品点数:8

¥108

無災害記録表

日本緑十字社

商品点数:1

¥23,750

エコラック (保護帽整理棚)

谷沢製作所

商品点数:3

¥1,425〜

管理標識

日本緑十字社

商品点数:24

¥800〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧