日本緑十字社
- ●特長:
- 「高圧ガス」 標識一般高圧ガス保安規則 第70条(省令補完基準)1−4−1・2車両の警戒標は、車幅の30%以上、縦寸法を横寸法の20%以上の長方形を標準とする。正方形・それに近い形状の警戒標の面積は600cu以上とする。車輌の前後の見やすい位置に掲げなければならない。
使用区分例
小型車両(車幅1.70m以下) 標識サイズ 110×510mm
大型車両(車幅1.98m未満) 標識サイズ 120×600mm
それ以上(車幅1.98m以上) 標識サイズ 150×750mm
- ●種別:
- 危険物
- ●材質:
- スチール(メラミン焼付)
- ●形状:
- 車両警戒標識
- ●サイズ:
- 110×510×0.8o
- ●文字内容:
- 高圧ガス
- ●区分:
- LP高圧ガス関係
- ●備考:
- ※両面印刷・蛍光色文字・10oφ穴×3