間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日本緑十字社

LP高圧ガス関係標識 スチール 角「危」

注文コード
02521242
品番
P-4A
内容量
1枚
参考基準価格
¥3,500
単価(税別)
¥3,325

 

●特長: 
危」標識危険物の規制に関する規則(第17条・47条)車輌の前後の見やすい位置に掲げなければならない。
使用区分危険物移動タンク(タンクローリー車) 標識サイズ 400×400mmその他の危険物を運搬する車両 標識サイズ 300×300mm  

●種別: 
危険物  
●材質: 
スチール(メラミン焼付)  
●形状: 
車両警戒標識  
●サイズ: 
400mm角×0.8mm  
●文字内容: 
危  
●区分: 
LP高圧ガス関係  
●備考: 
※片面印刷・反射式文字・8oφ穴×3  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34