間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日本緑十字社

イラスト標識

注文コード
02523507
メーカー品番
KY-3
内容量
1枚
参考基準価格
¥1,200
通常価格単価(税別)
¥1,200¥1,140
特価

 

●仕様: 
3mmΦ穴×4  
●種別: 
禁止  
●材質: 
硬質エンビ  
●形状: 
KY  
●文字内容: 
あぶないからはいってはいけません  
●区分: 
イラスト  
●寸法(縦×横×厚さ)(mm): 
600×300×1  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

イラスト標識

日本緑十字社

商品点数:29

¥977〜

ステッカー イラスト

日本緑十字社

商品点数:15

¥1,500

建災防統一安全標識

日本緑十字社

商品点数:26

¥855〜

建災防統一標識

ユニット

商品点数:42

¥540〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧