間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日本緑十字社

スイッチング禁止テープ

注文コード
02524331
品番
禁止テ-プC
内容量
1巻
参考基準価格
¥1,700
9月28日より値下げいたしました。
単価(税別)
¥1,615

 

●特長: 
使用後は、のり跡もなくきれいにはがせます。  

●仕様: 
※裏面離けい紙付  
●TGK品番: 
689-87-26-06  
●種別: 
禁止  
●材質: 
上質紙(弱粘再はく離)  
●文字内容: 
修理中 さわるな  
●区分: 
スイッチ関係  
●テープ幅(mm): 
30  
●テープ長さ(m): 
20  
●RED BOOKVol4ページ: 
750  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥78〜

スイッチ関係 命札

日本緑十字社

商品点数:10

¥903

スイッチ関係 命札

日本緑十字社

商品点数:15

¥475〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34