間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日本緑十字社

スイッチ関係 ノンマグプレート

注文コード
02524435
品番
NMG-4
内容量
1枚
参考基準価格
¥1,500
9月28日より値下げいたしました。
単価(税別)
¥1,425

 

●特長: 
ザラザラ面や湾曲面にもピタリ。
何処にでも、貼って剥がして、また貼れる。
平らな面はもちろん多少の凸凹や歪みも平気。パワフルな粘着力です。接着剤のようにしっかりと密着し、マグネットのように着脱が自在。また軟質素材なので湾曲面にもピッタリ貼り付ける事が出来ます。しかも剥がし跡も残さず、何度も貼り直せます。もし粘着力が弱ってきたら、水洗いしてください。最初のパワーがよみがえります。これまでマグネット製品では利用できなかった場所にも、ぜひお試しください。  

●用途: 
樹脂(エンビ・アクリル・ポリエステル・ポリプロピレン etc)
金属(スチール・アルミ・ステンレス etc)
壁面(壁紙・塗装壁・コンクリート面 etc)  

●材質: 
ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工)  
●サイズ: 
190×90×1o  
●文字内容: 
作業中 運転禁止  
●区分: 
スイッチ関係  
●備考: 
※裏面離けい紙付  
●硬度: 
14°  
●伸び(%): 
980  
●粘着力: 
270gf/14mm  
●引裂強度(kg/cm): 
2.8  
●引張強度(kgf/cm2): 
6.7  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34