日本緑十字社
- ●特長:
- ザラザラ面や湾曲面にもピタリ。
何処にでも、貼って剥がして、また貼れる。
平らな面はもちろん多少の凸凹や歪みも平気。パワフルな粘着力です。接着剤のようにしっかりと密着し、マグネットのように着脱が自在。また軟質素材なので湾曲面にもピッタリ貼り付ける事が出来ます。しかも剥がし跡も残さず、何度も貼り直せます。もし粘着力が弱ってきたら、水洗いしてください。最初のパワーがよみがえります。これまでマグネット製品では利用できなかった場所にも、ぜひお試しください。
- ●用途:
- 樹脂(エンビ・アクリル・ポリエステル・ポリプロピレン etc)
金属(スチール・アルミ・ステンレス etc)
壁面(壁紙・塗装壁・コンクリート面 etc)
- ●材質:
- ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工)
- ●サイズ:
- 190×90×1o
- ●文字内容:
- 修理中 操作禁止
- ●区分:
- スイッチ関係
- ●備考:
- ※裏面離けい紙付
- ●硬度:
- 14°
- ●伸び(%):
- 980
- ●粘着力:
- 270gf/14mm
- ●引裂強度(kg/cm):
- 2.8
- ●引張強度(kgf/cm2):
- 6.7