工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全標識
>
バルブ関係標識
>
バルブ標識 開閉札
日本緑十字社
バルブ標識 開閉札 アルミ反射
5日以内出荷とは
注文コード
02525372
品番
特15-23B
内容量
1枚
参考基準価格
¥650
9月28日より値下げいたしました。
通常価格
単価(税別)
¥618
¥587
数量:
●特長:
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
●TGK品番:
689-87-23-47
●種別:
開閉札
●材質:
アルミベース反射シート貼り
●形状:
標識
●厚さ(mm):
1
●寸法(mm):
80×68
●色:
緑
●文字内容:
閉
●区分:
バルブ
●穴径(Φmm):
5
●穴数:
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
バルブ標識 開閉札 アルミ反射
日本緑十字社
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF