日本緑十字社
- ●特長:
- 特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
- ●仕様:
- ※両面印刷
- ●TGK品番:
- 689-87-23-68
- ●種別:
- 開閉札
- ●材質:
- アルミベース反射シート貼り
- ●形状:
- 標識
- ●厚さ(mm):
- 1
- ●寸法(mm):
- 80×68
- ●色:
- 緑
- ●文字内容:
- 常時開
- ●区分:
- バルブ
- ●穴径(Φmm):
- 5
- ●穴数:
- 1