間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日本緑十字社

バルブ標識 開閉札 ラミプレート(丸)

出荷目安:8日 
8日以内出荷とは
注文コード
02525905
メーカー品番
特15-45C
内容量
1枚
参考基準価格
¥600
通常価格単価(税別)
¥600¥570
特価

 

●特長: 
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。  

●種別: 
開閉札  
●材質: 
ラミプレート  
●形状: 
標識  
●厚さ(mm): 
2  
●寸法(mm): 
80丸  
●色: 
青  
●文字内容: 
開  
●区分: 
バルブ  
●備考: 
※両面印刷・5oφ穴×1  
●穴径(Φmm): 
5  
●穴数: 
1  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ステンレス製ねじ込み プラグ

MonotaRO

商品点数:5

¥99〜

ステンレス製ねじ込み ブッシング

MonotaRO

商品点数:7

¥137〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧