間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日本緑十字社

バルブ標識 開閉札 ラミプレート(丸)

注文コード
02525923
品番
特15-46B
内容量
1枚
参考基準価格
¥600
9月28日より値下げいたしました。
通常価格単価(税別)
¥570¥542
特価

 

●特長: 
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。  

●種別: 
開閉札  
●材質: 
ラミプレート  
●形状: 
標識  
●厚さ(mm): 
2  
●寸法(mm): 
80丸  
●色: 
緑  
●文字内容: 
閉  
●区分: 
バルブ  
●備考: 
※両面印刷・5oφ穴×1  
●穴径(Φmm): 
5  
●穴数: 
1  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ステンレス製ねじ込み プラグ

MonotaRO

商品点数:5

¥99〜

ステンレス製ねじ込み ブッシング

MonotaRO

商品点数:7

¥137〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34