日本緑十字社

※代表画像です
- ●特長:
- この規格は、工場・鉱山・学校・劇場・船舶・車両・航空保安施設その他において、配管系に設けたバルブの誤操作を防止するなどの安全を図ること、配管系の取扱いの適性化を図ることを目的に、配管に識別表示を行う場合の一般的事項について規定する。JIS Z9102 1987
配管明示ステッカーデータ表
表面素材:アルミ箔接着剤:パーマネントタイプ構造上の特性:厚さ/0.05mm、不透明性/良、寸法安定性/良化学上の特性:接着性/ステンレススチールに20mm角のシートを貼り、20℃で重量5sを加えて24時間放置後〜良好
- ●種別:
- 真空
- ●材質:
- アルミステッカー
- ●形状:
- ステッカ−
- ●サイズ:
- 30×60o
- ●文字内容:
- 真空
- ●区分:
- JIS配管識別
- ●備考:
- ※裏面離けい紙付