間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日本緑十字社

JIS配管識別ステッカー

※代表画像です
注文コード
02530717
品番
配617(大)
内容量
1パック(10枚入)
参考基準価格
¥1,800
単価(税別)
¥1,710

 

●特長: 
この規格は、工場・鉱山・学校・劇場・船舶・車両・航空保安施設その他において、配管系に設けたバルブの誤操作を防止するなどの安全を図ること、配管系の取扱いの適性化を図ることを目的に、配管に識別表示を行う場合の一般的事項について規定する。JIS Z9102 1987
配管明示ステッカーデータ表
表面素材:アルミ箔接着剤:パーマネントタイプ構造上の特性:厚さ/0.05mm、不透明性/良、寸法安定性/良化学上の特性:接着性/ステンレススチールに20mm角のシートを貼り、20℃で重量5sを加えて24時間放置後〜良好  

●種別: 
酸・アルカリ  
●材質: 
アルミステッカー  
●形状: 
ステッカ−  
●サイズ: 
80×150o  
●文字内容: 
酸・アルカリ  
●区分: 
JIS配管識別  
●備考: 
※裏面離けい紙付  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

JIS配管識別ステッカー

日本緑十字社

商品点数:40

¥855〜

JIS配管識別ステッカー

日本緑十字社

商品点数:152

¥855〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34