横断幕-302(大) 横断幕 ISO14001 日本緑十字社 02533921

横断幕 ISO14001

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
02533921
品番
横断幕-302(大)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,500

『 ISO 14001 』環境マネジメントシステムに関する国際規格。環境問題改善のため国際標準化機構(ISO)が定めた規格で、簡単に言うとできる限り環境を破壊しないで事業展開する社会体制を構築するということです。

サイズ
850×3600mm
種別
スローガン
材質
EVA樹脂(エチレン酢酸ビニル共重合体)
形状
横断幕
文字内容
ISO14001環境方針を計画
区分
ISO14001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする