工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
双輪キャスター
>
ユーエイキャスター
>
Pシリーズ双輪ストッパー付
ユーエイキャスター
Pシリーズ双輪・プレート式・ストッパー付
7日以内出荷とは
注文コード
02540291
品番
P-50HGS
内容量
1個
参考基準価格
¥695
通常価格
単価(税別)
¥487
¥463
数量:
●特長:
主に屋内運搬用として広く使用されております。
●形状:
自在
●型式:
双輪キャスター
●ブレーキ:
付き
●車輪径(Φmm):
50
●材質(車輪):
ナイロン
●車輪幅(mm):
49
●取付高(mm):
65
●穴径P(Φmm):
5.5
●取付寸法X×Y(mm):
40
●偏芯:
17
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
Pシリーズ双輪・プレート式・ストッパー付
ユーエイキャスター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF