工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
ガラス・樹脂機器・器具類
>
シリンジ類
東京硝子器械
浣腸器
※代表画像です
注文コード
02917704
品番
517-14-64-01
内容量
1本
参考基準価格
¥700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
●TGK品番:
517-14-64-01
●材質:
硬質ガラス
●容量(mL):
10
代替相当品
02917704
517-14-64-01
→
02917713
517-14-64-02
東京硝子器械
浣腸器
1本
¥850
容量が異なります。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
浣腸器
東京硝子器械
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF