間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
東邦ゴム工業(株)

ネジッティ 60H型

注文コード
02929351
品番
576-17-91-25
内容量
1個
参考基準価格
¥4,000
単価(税別)
¥3,480

 

●特長: 
小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。
解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。  

●仕様: 
プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用  
●TGK品番: 
576-17-91-25  
●品番: 
60H  
●外形寸法(mm): 
140×90×60H  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34